Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 18763ELS tarttuva pellavatarra 10 tuuman H - 5 kpl pakkaus | AD2NZY 3TCT5

BRADY 18763ELS tarttuva pellavatarra 10 tuuman H - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2NZY Malli: 18763ELSRistiviite: 3TCT5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarttuva liinavaatemerkki
Korkeus10 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
BRADY 31467LS tarttuva pellavaetiketti 10 tuuman H - 10 kpl pakkaus | AD2PAA 3TCT7 31467LSEspanjan€185.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 18763ELS tarttuva pellavatarra 10 tuuman H - 5 kpl pakkaus
€83.45 / yksikkö