Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1520-9 Number Label 9 3/4 Inch Height x 9/16 Inch Width Vinyl | AH3JGE 32ME14

BRADY 1520-9 numerotarra 9 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JGE Malli: 1520-9Ristiviite: 32ME14
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
€9.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki9
Merkin korkeus5 / 8 "
Merkin leveys15 / 32 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden32
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta
BRADY 1520-0 Numerotarra 0 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveä vinyyli | AH3JFV 32ME05 1520-0-1€8.51
BRADY 1520-1 Numerotarra 1 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFW 32ME06 1520-111€8.51
BRADY 1520-2 Numerotarra 2 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFX 32ME07 1520-221€8.51
BRADY 1520-3 Numerotarra 3 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFY 32ME08 1520-331€9.12
BRADY 1520-4 Numerotarra 4 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFZ 32ME09 1520-441€9.12
BRADY 1520-5 Numerotarra 5 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveä vinyyli | AH3JGA 32ME10 1520-551€8.51
BRADY 1520-6 Numerotarra 6 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JGB 32ME11 1520-661€9.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1520-9 numerotarra 9 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli
€9.12 / yksikkö