Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1520-2 Numerotarra 2 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFX 32ME07

BRADY 1520-2 numerotarra 2 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JFX Malli: 1520-2Ristiviite: 32ME07
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
€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki2
Merkin korkeus5 / 8 "
Merkin leveys15 / 32 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden32
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta
BRADY 1520-0 Numerotarra 0 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveä vinyyli | AH3JFV 32ME05 1520-0-1€8.51
BRADY 1520-1 Numerotarra 1 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFW 32ME06 1520-111€8.51
BRADY 1520-3 Numerotarra 3 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFY 32ME08 1520-331€9.12
BRADY 1520-4 Numerotarra 4 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFZ 32ME09 1520-441€9.12
BRADY 1520-5 Numerotarra 5 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveä vinyyli | AH3JGA 32ME10 1520-551€8.51
BRADY 1520-6 Numerotarra 6 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JGB 32ME11 1520-661€9.12
BRADY 1520-7 numerotarra 7 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JGC 32ME12 1520-771€8.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1520-2 numerotarra 2 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli
€8.51 / yksikkö