Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1520-5 Numerotarra 5 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveä vinyyli | AH3JGA 32ME10

BRADY 1520-5 numerotarra 5 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JGA Malli: 1520-5Ristiviite: 32ME10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki5
Merkin korkeus5 / 8 "
Merkin leveys15 / 32 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden32
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta
BRADY 1520-0 Numerotarra 0 3/4 tuumaa korkeus x 9/16 tuumaa leveä vinyyli | AH3JFV 32ME05 1520-0-1€21.95
BRADY 1520-1 Numerotarra 1 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFW 32ME06 1520-111€22.26
BRADY 1520-2 Numerotarra 2 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFX 32ME07 1520-221€21.79
BRADY 1520-3 Numerotarra 3 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFY 32ME08 1520-331€21.48
BRADY 1520-4 Numerotarra 4 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JFZ 32ME09 1520-441€21.61
BRADY 1520-6 Numerotarra 6 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JGB 32ME11 1520-661€22.24
BRADY 1520-7 numerotarra 7 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JGC 32ME12 1520-771€21.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1520-5 numerotarra 5 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli
€21.95 / yksikkö