Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LINK21806IZ Kaksipään sisäinen kierretappi 10-32 | AB9JUW 2DLX5

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Kaksipään sisäinen kierretappi 10-32

Varastossa
Tuote: AB9JUW Malli: LINK21806IZRistiviite: 2DLX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää sisäinen kierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Kokonaispituus6"
Rockwellin kovuusB80-B90
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)3 / 4 "
Kierteen pituus (B)3 / 4 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Kaksipään sisäinen kierretappi 10-32
€23.65 / yksikkö