Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 108872 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF6ZZP 20TE31

BRADY 108872 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF6ZZP Malli: 108872Ristiviite: 20TE31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5828
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4045-C -putkimerkkivaara Asbestieristys Y | AF3TGN 8CT41 4045 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"-MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 41592 Putkimerkintävaara Asbestieristys | AF3TZC 8CXV6 41592Keltainen-8"MustanapsauttaaPaineherkkä vinyyli8"€171.96
BRADY 4045-G Putkistomerkki Vaara Asbestieristys Y | AF4JLC 8YAV5 4045-GKeltainen8 "- 9-7 / 8"-MustaHihnaPainettu muovilevy-€33.89
BRADY 4045-B Putkimerkintävaara Asbestieristys Y | AF4MZN 9CR64 4045-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"--napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 4045-A -putkimerkkivaara Asbestieriste Y | AF4NAF 9CR99 4045-Keltainen3/4 to 1-3/8"-MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€8.47
BRADY 15526 Putkimerkintävaara Asbestieristys | AF4UGY 9KCC1 15526Keltainen-12 "MustanapsauttaaPaineherkkä vinyyli12 "€172.13
BRADY 4045-H putkimerkki Vaara Asbestieristys Y | AF4VLE 9LF83 4045-HKeltainen10 "- 15"-MustaHihnaPainettu muovilevy-€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 108872 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli
€184.13 / yksikkö