Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4045-A -putkimerkkivaara Asbestieriste Y | AF4NAF 9CR99

BRADY 4045-A putkimerkki Vaara Asbestieristys Y

Varastossa
Tuote: AF4NAF Malli: 4045-ARistiviite: 9CR99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4045-C -putkimerkkivaara Asbestieristys Y | AF3TGN 8CT41 4045 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"-MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 41592 Putkimerkintävaara Asbestieristys | AF3TZC 8CXV6 41592Keltainen-8"MustanapsauttaaPaineherkkä vinyyli8"€171.96
BRADY 4045-G Putkistomerkki Vaara Asbestieristys Y | AF4JLC 8YAV5 4045-GKeltainen8 "- 9-7 / 8"-MustaHihnaPainettu muovilevy-€33.89
BRADY 4045-B Putkimerkintävaara Asbestieristys Y | AF4MZN 9CR64 4045-BKeltainen1-1/2 to 2-3/8"--napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 15526 Putkimerkintävaara Asbestieristys | AF4UGY 9KCC1 15526Keltainen-12 "MustanapsauttaaPaineherkkä vinyyli12 "€172.13
BRADY 4045-H putkimerkki Vaara Asbestieristys Y | AF4VLE 9LF83 4045-HKeltainen10 "- 15"-MustaHihnaPainettu muovilevy-€42.45
BRADY 108872 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF6ZZP 20TE31 108872sininenLeikkaa kokoon30ft.ValkoinenItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli8"€184.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4045-A putkimerkki Vaara Asbestieristys Y
€8.47 / yksikkö