Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4045-B Putkimerkintävaara Asbestieristys Y | AF4MZN 9CR64

BRADY 4045-B putkimerkki Vaara Asbestieristys Y

Varastossa
Tuote: AF4MZN Malli: 4045-BRistiviite: 9CR64
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
€11.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4045-C -putkimerkkivaara Asbestieristys Y | AF3TGN 8CT41 4045 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"-MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 41592 Putkimerkintävaara Asbestieristys | AF3TZC 8CXV6 41592Keltainen-8"MustanapsauttaaPaineherkkä vinyyli8"€171.96
BRADY 4045-G Putkistomerkki Vaara Asbestieristys Y | AF4JLC 8YAV5 4045-GKeltainen8 "- 9-7 / 8"-MustaHihnaPainettu muovilevy-€33.89
BRADY 4045-A -putkimerkkivaara Asbestieriste Y | AF4NAF 9CR99 4045-Keltainen3/4 to 1-3/8"-MustanapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€8.47
BRADY 15526 Putkimerkintävaara Asbestieristys | AF4UGY 9KCC1 15526Keltainen-12 "MustanapsauttaaPaineherkkä vinyyli12 "€172.13
BRADY 4045-H putkimerkki Vaara Asbestieristys Y | AF4VLE 9LF83 4045-HKeltainen10 "- 15"-MustaHihnaPainettu muovilevy-€42.45
BRADY 108872 putkimerkintä 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF6ZZP 20TE31 108872sininenLeikkaa kokoon30ft.ValkoinenItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli8"€184.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4045-B putkimerkki Vaara Asbestieristys Y
€11.39 / yksikkö