Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86581 Vaara kaksikielinen etiketti 7 x 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4HNP 8XCF0

BRADY 86581 Vaara kaksikielinen etiketti 7 x 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4HNP Malli: 86581Ristiviite: 8XCF0

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€37.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaara kaksikielinen tag
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta / Ei Sacar La Tarjeta De Advertencia
Leveys4"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliKääntöpuolen seliteLeveysHinta
BRADY 65670 Vaara kaksikielinen etiketti 5-1/2 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA7HCL 15Y635 65670Heavy Duty messinki5.5 "Musta, punainen / valkoinenRaskas polyesteripyörän Lopeta3"€102.19
BRADY 105724 Vaara kaksikielinen etiketti 3 x 2 tuumaa 3/8 tuumaa | AA7HCR 15Y640 105724Metalli3"Musta, punainen / valkoinenKalanteroitu vinyyli-2"€5.47
BRADY 66065 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AD2VYQ 3VAU9 66065Messinki5.75 "Musta, punainen / valkoinenEconomy polyesteripyörän Lopeta3"€58.34
BRADY TG400B Vaara kaksikielinen etiketti punainen/valkoinen vinyyli - 25 kpl pakkaus | AD2YQT 3WPU1 TG400B--Punainen / valkoinenVinyyli--€62.23
BRADY 65671 Vaara kaksikielinen etiketti 5-1/2 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AF2FRR 6T848 65671Messinki5.5 "Musta, punainen / valkoinenLaminoitu polyesteripyörän Lopeta3"€94.66
BRADY 86406 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4CAV 8PHV2 86406-5.75 "Musta, punainen / valkoinenRaskas polyesteriÄlä käynnistä tätä laitetta / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!3"€50.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86581 Vaara kaksikielinen etiketti 7 x 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€37.96 / yksikkö