BRADY SPC ABSORBENTS SW46 imukykyinen sukka 20 gallonaa 42 tuumaa pituus 40 kpl | AE6TXQ 5UZ75

BRADY SW46 imukykyinen sukka 20 gallonaa 42 tuumaa, pituus 40 kpl

Varastossa
Tuote: AE6TXQ Malli: SW46Ristiviite: 5UZ75

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€54.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriHarmaa
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus3.5ft.
Absorboitu määrä / kg.20 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi2302100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SW46 imukykyinen sukka 20 gallonaa 42 tuumaa, pituus 40 kpl
€54.02 / yksikkö