BRADY SPC ABSORBENTS SKA20-R Spill Kit Refill 15 gallon Universal | AD2YKM 3WNE7

BRADY SKA20-R Spill Kit -täyttöpakkaus, 15 gallonaa universaali

Varastossa
Tuote: AD2YKM Malli: SKA20-RRistiviite: 3WNE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiNesteet absorboituneeteräAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKO20-R vuotosarja Täytä vain 15 gallonan öljy | AD2YJQ 3WMN2 SKO20-R-RumpuVain öljy / maaöljyVuodesarjan täyttö15 gal.€247.73
BRADY SPC ABSORBENTS SKH20-R Spill Kit Refill Hazmat Chemical | AD2YKN 3WNE8 SKH20-R-TäyttääKemikaali / HazmatVuodesarjan täyttö17 gal.€235.49
BRADY SPC ABSORBENTS SKA95-R Spill Kit Täyttö 95 gallona yleiskäyttöinen | AD4RAZ 42X829 SKA95-R-TäyttääYleinen / HuoltoVuodesarjan täyttö-€936.40
BRADY SPC ABSORBENTS SKH65-R vuotosarja Täyttö 65 gal. Kemiallinen | AH2XRV 30PE68 SKH65-RVihreäTäyttääKemiallinen, HazmatVuodesarjan täyttö63 gal.€635.55
BRADY SPC ABSORBENTS SKO30-R vuotosarja Täyttö 30 gal. Öljyt | AH2XRW 30PE69 SKO30-RValkoinenTäyttääÖljypohjaiset nesteetVuodesarjan täyttö30 gal.€289.67
BRADY SPC ABSORBENTS SKO65-R vuotosarja Täyttö 65 gal. Öljyt | AH2XRX 30PE70 SKO65-RValkoinenTäyttääÖljypohjaiset nesteetVuodesarjan täyttö63 gal.€643.20
BRADY SPC ABSORBENTS SKA30-R vuotosarja Täyttö 30 gal Universal | AH9ULT 42X798 SKA30-RHarmaaTäyttääYleismaailmallinenVuodesarjan täyttö36 gal.€367.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKA20-R Spill Kit -täyttöpakkaus, 15 gallonaa universaali
€222.39 / yksikkö