BRADY SPC ABSORBENTS SKO20-R vuotosarja Täytä vain 15 gallonan öljy | AD2YJQ 3WMN2

BRADY SKO20-R-vuotosarjan täyttö vain 15 gallonan öljyllä

Varastossa
Tuote: AD2YJQ Malli: SKO20-RRistiviite: 3WMN2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
Säiliön koko20 gal.
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Absorboitu määrä / kg.15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiNesteet absorboituneeteräAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKA20-R Spill Kit Refill 15 gallon Universal | AD2YKM 3WNE7 SKA20-R-TäyttääYleinen / HuoltoVuodesarjan täyttö15 gal.€222.39
BRADY SPC ABSORBENTS SKH20-R Spill Kit Refill Hazmat Chemical | AD2YKN 3WNE8 SKH20-R-TäyttääKemikaali / HazmatVuodesarjan täyttö17 gal.€235.49
BRADY SPC ABSORBENTS SKA95-R Spill Kit Täyttö 95 gallona yleiskäyttöinen | AD4RAZ 42X829 SKA95-R-TäyttääYleinen / HuoltoVuodesarjan täyttö-€936.40
BRADY SPC ABSORBENTS SKH65-R vuotosarja Täyttö 65 gal. Kemiallinen | AH2XRV 30PE68 SKH65-RVihreäTäyttääKemiallinen, HazmatVuodesarjan täyttö63 gal.€635.55
BRADY SPC ABSORBENTS SKO30-R vuotosarja Täyttö 30 gal. Öljyt | AH2XRW 30PE69 SKO30-RValkoinenTäyttääÖljypohjaiset nesteetVuodesarjan täyttö30 gal.€289.67
BRADY SPC ABSORBENTS SKO65-R vuotosarja Täyttö 65 gal. Öljyt | AH2XRX 30PE70 SKO65-RValkoinenTäyttääÖljypohjaiset nesteetVuodesarjan täyttö63 gal.€643.20
BRADY SPC ABSORBENTS SKA30-R vuotosarja Täyttö 30 gal Universal | AH9ULT 42X798 SKA30-RHarmaaTäyttääYleismaailmallinenVuodesarjan täyttö36 gal.€367.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKO20-R-vuotosarjan täyttö vain 15 gallonan öljyllä
€247.73 / yksikkö