BRADY SPC ABSORBENTS SKH20-R Spill Kit Refill Hazmat Chemical | AD2YKN 3WNE8

BRADY SKH20-R Spill Kit Refill Hazmat Chemical

Varastossa
Tuote: AD2YKN Malli: SKH20-RRistiviite: 3WNE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
Säiliön koko20 gal.
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Absorboitu määrä / kg.17 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiNesteet absorboituneeteräAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKO20-R vuotosarja Täytä vain 15 gallonan öljy | AD2YJQ 3WMN2 SKO20-R-RumpuVain öljy / maaöljyVuodesarjan täyttö15 gal.€245.10
BRADY SPC ABSORBENTS SKA20-R Spill Kit Refill 15 gallon Universal | AD2YKM 3WNE7 SKA20-R-TäyttääYleinen / HuoltoVuodesarjan täyttö15 gal.€234.60
BRADY SPC ABSORBENTS SKA95-R Spill Kit Täyttö 95 gallona yleiskäyttöinen | AD4RAZ 42X829 SKA95-R-TäyttääYleinen / HuoltoVuodesarjan täyttö-€936.40
BRADY SPC ABSORBENTS SKH65-R vuotosarja Täyttö 65 gal. Kemiallinen | AH2XRV 30PE68 SKH65-RVihreäTäyttääKemiallinen, HazmatVuodesarjan täyttö63 gal.€671.80
BRADY SPC ABSORBENTS SKO30-R vuotosarja Täyttö 30 gal. Öljyt | AH2XRW 30PE69 SKO30-RValkoinenTäyttääÖljypohjaiset nesteetVuodesarjan täyttö30 gal.€318.52
BRADY SPC ABSORBENTS SKO65-R vuotosarja Täyttö 65 gal. Öljyt | AH2XRX 30PE70 SKO65-RValkoinenTäyttääÖljypohjaiset nesteetVuodesarjan täyttö63 gal.€603.30
BRADY SPC ABSORBENTS SKA30-R vuotosarja Täyttö 30 gal Universal | AH9ULT 42X798 SKA30-RHarmaaTäyttääYleismaailmallinenVuodesarjan täyttö36 gal.€342.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKH20-R Spill Kit Refill Hazmat Chemical
€231.17 / yksikkö