BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac | AC9CKF 3FLW9

BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac

Varastossa
Tuote: AC9CKF Malli: S93-641Ristiviite: 3FLW9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,401.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kulhon pesulähde
Altaan korkeus33-1 / 4 tuumaa
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiIlmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta
Virtausnopeus0.50 (ruiskutuspäätä kohden)
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiInfrapuna-anturi
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys54 "
Ihmiset palvelivat8
TyyppiPyöreä
Jännitetyyppi110 / 24 VAC
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)110.49
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysIhmiset palvelivatTyyppiHinta
BRADLEY S93-643 Wahsfountain Corner Off-line tuuletusaukko | AC9CKH 3FLX2 S93-643Jalkakytkimen pidätysilmaventtiili46 "43.75 "3Kulma€11,179.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac
€14,401.28 / yksikkö