BRADLEY S93-643 Wahsfountain Corner Off-line tuuletusaukko | AC9CKH 3FLX2

BRADLEY S93-643 Wahsfountain Corner Off-line Vent

Varastossa
Tuote: AC9CKH Malli: S93-643Ristiviite: 3FLX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,179.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kulhon pesulähde
ADA-yhteensopivaEi
Altaan korkeus33-7 / 16 tuumaa
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiIlmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta
Virtausnopeus0.50 (ruiskutuspäätä kohden)
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiJalkakytkimen pidätysilmaventtiili
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys43.75 "
Ihmiset palvelivat3
TyyppiKulma
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysIhmiset palvelivatTyyppiHinta
BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac | AC9CKF 3FLW9 S93-641Infrapuna-anturi43 "54 "8Pyöreä€14,401.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-643 Wahsfountain Corner Off-line Vent
€11,179.55 / yksikkö