BRADLEY S93-634 Suihkulähde Puolipyöreä 110/24 Vac | AC9CJZ 3FLW2

BRADLEY S93-634 Pesulähde Puolipyöreä 110/24 Vac

Varastossa
Tuote: AC9CJZ Malli: S93-634Ristiviite: 3FLW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,645.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kulhon pesulähde
Altaan korkeus34 sisään.
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiKeskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla
Virtausnopeus0.50 GPM
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiInfrapuna-anturi
Kokonaiskorkeus43.5 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys25.25 "
Ihmiset palvelivat4
Tyyppipuoliympyrän muotoinen
Jännitetyyppi110 / 24 VAC
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)110.49
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)64.14
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTyhjennystyyppiVirtausnopeusIhmiset palvelivateräMateriaaliOperaation tyyppiKokonaiskorkeusHinta
BRADLEY S93-577 Wash Fountain Puolipyöreä harmaa infrapuna | AC4ANN 2YB10 S93-57736 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta1.25 gpm3PesulähdeTerreon (R)Infrapuna-anturi53.25 "€8,924.07
BRADLEY S93-579 Wash Fountain Puolipyöreä harmaa infrapuna | AC4ANP 2YB11 S93-57954 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta2.50 GPM4PesulähdeTerreon (R)Infrapuna-anturi55.75 "€12,169.97
BRADLEY S93-580 Wash Fountain Puolipyöreä harmaa infrapuna | AC4ANQ 2YB12 S93-58054 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla2.50 GPM4PesulähdeTerreon (R)Infrapuna-anturi55.75 "€10,971.53
BRADLEY S93-627 Suihkulähde Puolipyöreä Off-line-tuuletusaukko AC9CJR 3FLV4 S93-62725.25 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta0.50 (ruiskutuspäätä kohden)3Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsJalkakytkimen pidätysilmaventtiili43.5 "€9,066.05
BRADLEY S93-628 Pesulähde Puolipyöreä kohoava tuuletusaukko | AC9CJT 3FLV5 S93-62825.25 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla0.50 GPM3Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsJalkakytkimen pidätysilmaventtiili43.5 "€8,622.73
BRADLEY S93-629 Pesulähde Puolipyöreä 110/24 Vac | AC9CJU 3FLV6 S93-62925.25 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta0.50 (ruiskutuspäätä kohden)3Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsInfrapuna-anturi43.5 "€7,600.03
BRADLEY S93-630 Pesulähde Puolipyöreä 110/24 Vac | AC9CJV 3FLV7 S93-63025.25 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla0.50 (ruiskutuspäätä kohden)3Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsInfrapuna-anturi43.5 "€7,220.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-634 Pesulähde Puolipyöreä 110/24 Vac
€9,645.59 / yksikkö