BRADLEY S93-579 Wash Fountain Puolipyöreä harmaa infrapuna | AC4ANP 2YB11

BRADLEY S93-579 Pesulähde Puolipyöreä harmaa infrapuna

Varastossa
Tuote: AC4ANP Malli: S93-579Ristiviite: 2YB11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,169.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
Altaan syvyys (tuumaa)8-1/2
Altaan korkeus34 sisään.
VäriEmpire Grey
Liitännän tyhjennys (tuumaa)2
TyhjennystyyppiIlmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta
Virtausnopeus2.50 GPM
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTerreon (R)
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiInfrapuna-anturi
Kokonaiskorkeus55.75 "
kokonaisleveys54 "
Ihmiset palvelivat4
Tyyppipuoliympyrän muotoinen
Jännitetyyppi110
Vesiliitäntä1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTyhjennystyyppiVirtausnopeusIhmiset palvelivateräMateriaaliOperaation tyyppiKokonaiskorkeusHinta
BRADLEY S93-577 Wash Fountain Puolipyöreä harmaa infrapuna | AC4ANN 2YB10 S93-57736 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta1.25 gpm3PesulähdeTerreon (R)Infrapuna-anturi53.25 "€8,924.07
BRADLEY S93-580 Wash Fountain Puolipyöreä harmaa infrapuna | AC4ANQ 2YB12 S93-58054 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla2.50 GPM4PesulähdeTerreon (R)Infrapuna-anturi55.75 "€10,971.53
BRADLEY S93-627 Suihkulähde Puolipyöreä Off-line-tuuletusaukko AC9CJR 3FLV4 S93-62725.25 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta0.50 (ruiskutuspäätä kohden)3Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsJalkakytkimen pidätysilmaventtiili43.5 "€9,066.05
BRADLEY S93-628 Pesulähde Puolipyöreä kohoava tuuletusaukko | AC9CJT 3FLV5 S93-62825.25 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla0.50 GPM3Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsJalkakytkimen pidätysilmaventtiili43.5 "€8,622.73
BRADLEY S93-629 Pesulähde Puolipyöreä 110/24 Vac | AC9CJU 3FLV6 S93-62925.25 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta0.50 (ruiskutuspäätä kohden)3Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsInfrapuna-anturi43.5 "€7,600.03
BRADLEY S93-630 Pesulähde Puolipyöreä 110/24 Vac | AC9CJV 3FLV7 S93-63025.25 "Keskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla0.50 (ruiskutuspäätä kohden)3Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsInfrapuna-anturi43.5 "€7,220.18
BRADLEY S93-631 Suihkulähde Puoliympyrän muotoinen ilmanpoistoaukko | AC9CJW 3FLV8 S93-63125.25 "Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta0.50 (ruiskutuspäätä kohden)4Matalan kulhon pesulähdeRuostumaton teräsJalkakytkimen pidätysilmaventtiili43.5 "€9,519.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-579 Pesulähde Puolipyöreä harmaa infrapuna
€12,169.97 / yksikkö