BRADLEY S19-788H silmäpesulaite, lämmitettävä kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs | AF4PYN 9F558

BRADLEY S19-788H silmänhuuhteluyksikkö, lämmitetty kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF4PYN Malli: S19-788HRistiviite: 9F558

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,166.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainesäiliö
Palloventtiilin tyyppi1/2 "IPS kromattu messinki
Koko15 gal.
CoversIrrota
Halkaisija14 "
Virtausnopeus0.4 gpm
Pää Dia.1"
Korkeus44.25 "
PaineporttiRenkaan täyttö (puhdas ilma) ja paineenpoisto
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Paino tyhjä37 lb
Paino täynnä112 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.03
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeuseräPaino tyhjäPaino täynnäHinta
BRADLEY S19-690H silmäpesulaite, lämmitettävä kannettava painesäiliö, kapasiteetti 10 gallonaa, ruostumaton teräs | AC9VNW 3KNU8 S19-690H10 gal.14 "37.63 "Painesäiliö32 lb95 lb€4,167.38
BRADLEY S19-672 silmänhuuhtelulaite, kannettava painesäiliö, tilavuus 5 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalan jakoputkiletku | AD9JCC 4T003 S19-6725 gal.8.5 "39.625 "Silmien pesuasema8.5 lb51 lb€1,626.25
BRADLEY S19-670 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, 5 gallonan tilavuus, ruostumaton teräs, jakoputkiletku | CD4EDL S19-670---Silmänhuuhtelu ja poistoletku--€970.72
BRADLEY S19-671 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDM S19-671---Silmien pesuasema--€1,002.85
BRADLEY S19-671H silmäpesulaite, lämmitettävä kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDN S19-671H---Painesäiliö--€2,070.92
BRADLEY S19-690LHS silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDR S19-690LHS---Silmien pesuasema--€1,579.24
BRADLEY S19-788LHS silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDT S19-788LHS---Silmien pesuasema--€1,625.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-788H silmänhuuhteluyksikkö, lämmitetty kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs
€4,166.43 / yksikkö