BRADLEY S19-672 silmänhuuhtelulaite, kannettava painesäiliö, tilavuus 5 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalan jakoputkiletku | AD9JCC 4T003

BRADLEY S19-672 silmänhuuhteluyksikkö, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalkaa kasteluletku

Varastossa
Tuote: AD9JCC Malli: S19-672Ristiviite: 4T003

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,626.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien pesuasema
Palloventtiilin tyyppi1/2 "IPS kromattu messinki
Koko5 gal.
CoversIrrota
Halkaisija8.5 "
Virtausnopeus0.4 gpm
Pää Dia.1"
Korkeus39.625 "
PaineporttiRenkaan täyttö (puhdas ilma) ja paineenpoisto
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Paino tyhjä8.5 lb
Paino täynnä51 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)92.96
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8481803025
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeuseräPaino tyhjäPaino täynnäHinta
BRADLEY S19-690H silmäpesulaite, lämmitettävä kannettava painesäiliö, kapasiteetti 10 gallonaa, ruostumaton teräs | AC9VNW 3KNU8 S19-690H10 gal.14 "37.63 "Painesäiliö32 lb95 lb€4,167.38
BRADLEY S19-788H silmäpesulaite, lämmitettävä kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs | AF4PYN 9F558 S19-788H15 gal.14 "44.25 "Painesäiliö37 lb112 lb€4,166.43
BRADLEY S19-670 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, 5 gallonan tilavuus, ruostumaton teräs, jakoputkiletku | CD4EDL S19-670---Silmänhuuhtelu ja poistoletku--€970.72
BRADLEY S19-671 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDM S19-671---Silmien pesuasema--€1,002.85
BRADLEY S19-671H silmäpesulaite, lämmitettävä kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDN S19-671H---Painesäiliö--€2,070.92
BRADLEY S19-690LHS silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDR S19-690LHS---Silmien pesuasema--€1,579.24
BRADLEY S19-788LHS silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDT S19-788LHS---Silmien pesuasema--€1,625.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-672 silmänhuuhteluyksikkö, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalkaa kasteluletku
€1,626.25 / yksikkö