BRADLEY S19-690H silmäpesulaite, lämmitettävä kannettava painesäiliö, kapasiteetti 10 gallonaa, ruostumaton teräs | AC9VNW 3KNU8

BRADLEY S19-690H silmänhuuhteluyksikkö, lämmitetty kannettava painesäiliö, kapasiteetti 10 gallonaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC9VNW Malli: S19-690HRistiviite: 3KNU8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,167.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainesäiliö
Palloventtiilin tyyppi1/2 "IPS kromattu messinki
Koko10 gal.
CoversIrrota
Halkaisija14 "
Virtausnopeus0.4 gpm
Pää Dia.1"
Korkeus37.63 "
PaineporttiRenkaan täyttö (puhdas ilma) ja paineenpoisto
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Paino tyhjä32 lb
Paino täynnä95 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bradley S19-690H -silmänhuuhteluasema tarjoaa välitöntä apua hätätilanteissa, kun vesijohtovesi ei ole käytettävissä. Se on valmistettu kromatuista metalliosista ja siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö korroosion välttämiseksi. Tämä lämmitetty silmänhuuhteluasema on täydellinen käytettäväksi kylmän sään tehtaissa.

Ominaisuudet:

  • Bradley S19-690H -silmänhuuhteluyksikössä on painemittari ja automaattinen ylipaineventtiili estämään ylipaineistumisen.
  • Sen eristetty lämmitinvaippa säätelee termostaattisesti vettä niinkin alhaisissa lämpötiloissa kuin -10 Fahrenheit-astetta.
  • Silmienhuuhtelukappale on kääritty lämpöjäljityskaapelilla ja vuorattu putken eristeellä lisää jäätymissuojaa.
  • Sen toissijainen termostaatti manuaalisella nollauksella estää ylikuumenemisen.
  • Tämä Bradley-silmänhuuhteluasema on varustettu suurella, hyvin näkyvällä kahvalla, joka helpottaa käyttöä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bradley 114-051 turvakyltti: Tämä turvakyltti on asennettava tietylle korkeudelle, jotta silmähuuhtelulaitteet voidaan tunnistaa helposti ruuhkaisissa työtiloissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI Z358.1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Bradley-lämmitetyn silmänhuuhteluaseman säiliön tilavuus?

A. 10 gallonaa.

K. Miksi työasemilla pitäisi olla silmänhuuhteluyksikkö?

V. Ensimmäiset muutamat sekunnit vaarallisille kemikaaleille altistumisen jälkeen ovat kriittisiä. Hoidon viivyttäminen jopa sekunneilla voi johtaa näön heikkenemiseen. Tämä silmänhuuhteluyksikkö tarjoaa välitöntä apua työntekijöille ja rajoittaa korjaamattomien silmävaurioiden mahdollisuuksia.

K. Millaista nestettä käytetään silmänhuuhtelupisteissä?

A. pH-tasapainotettu suolaliuos.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeuseräPaino tyhjäPaino täynnäHinta
BRADLEY S19-672 silmänhuuhtelulaite, kannettava painesäiliö, tilavuus 5 gallonaa, ruostumaton teräs, 8 jalan jakoputkiletku | AD9JCC 4T003 S19-6725 gal.8.5 "39.625 "Silmien pesuasema8.5 lb51 lb€1,626.25
BRADLEY S19-788H silmäpesulaite, lämmitettävä kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs | AF4PYN 9F558 S19-788H15 gal.14 "44.25 "Painesäiliö37 lb112 lb€4,166.43
BRADLEY S19-670 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, 5 gallonan tilavuus, ruostumaton teräs, jakoputkiletku | CD4EDL S19-670---Silmänhuuhtelu ja poistoletku--€970.72
BRADLEY S19-671 silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDM S19-671---Silmien pesuasema--€1,002.85
BRADLEY S19-671H silmäpesulaite, lämmitettävä kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDN S19-671H---Painesäiliö--€2,070.92
BRADLEY S19-690LHS silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 5 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDR S19-690LHS---Silmien pesuasema--€1,579.24
BRADLEY S19-788LHS silmäpesulaite, kannettava painesäiliö, kapasiteetti 15 gallonaa, ruostumaton teräs | CD4EDT S19-788LHS---Silmien pesuasema--€1,625.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-690H silmänhuuhteluyksikkö, lämmitetty kannettava painesäiliö, kapasiteetti 10 gallonaa, ruostumaton teräs
€4,167.38 / yksikkö