Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NB SSP13AS -400mm ristivarren hiiliteräs 13 Mm 400 Mm AC9PEX 3HVE6

NB SSP13AS -400mm Kiila-akseli hiiliteräs 13mm 400mm

Varastossa
Tuote: AC9PEX Malli: SSP13AS -400mmRistiviite: 3HVE6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline-akseli
Dia. Toleranssi Max.12.982 mm
Dia. Suvaitsevaisuus Min.13.00 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus400mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Pinnan kovuus60 HRC
Asennuspään halkaisija.13 mm
Akselin dia.13mm
Temp. alue176 F
Matkan pituus400 mm
TyyppiPallo Spline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8482992580
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkselin dia.Hinta
Huom. SSP4S-100 mm: n ristivarren hiiliteräs 4 Mm 100 Mm AC9PEH 3HVD2 SSP4S-100 mm100ft.4mm€171.18
Huom. SSP4S-200mm rintavarsi hiiliteräs 4 Mm 200 Mm AC9PEJ 3HVD3 SSP4S-200 mm200mm4mm€313.86
Huom. SSP4S-300 mm: n ristivarsi, halkaisija 4 mm, pituus 300 mm, hiiliteräs | AC9PEK 3HVD4 SSP4S-300 mm300mm4mm€450.16
NB SSP6S-150mm rintavarsi hiiliteräs 6 Mm 150 Mm AC9PEL 3HVD5 SSP6S-150 mm150mm6mm€182.10
NB SSP6S - 300 mm: n ristivarren hiiliteräs 6 Mm 300 Mm AC9PEM 3HVD6 SSP6S - 300 mm300mm6mm€335.37
NB SSP6S - 400 mm: n ristivarren hiiliteräs 6 Mm 400 Mm AC9PEN 3HVD7 SSP6S - 400 mm400mm6mm€445.06
NB SSP8S - 150 mm: n ristivarren hiiliteräs 8 Mm 150 Mm AC9PEP 3HVD8 SSP8S - 150 mm150mm8mm€180.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SSP13AS -400mm Kiila-akseli hiiliteräs 13mm 400mm
€360.71 / yksikkö