Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAT1 siipimutteri Nylon sisäosa 5/16-24, 20PK | AD6WRP

APPROVED VENDOR 4CAT1 siipimutteri Nylon sisäosa 5/16-24, 20PK

Varastossa
Tuote: AD6WRP Malli: 4CAT1
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
€94.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
Perusmateriaalisinkkiseos
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.9 / 16 "
Korkeus23 / 32 "
MateriaaliSinkkivalu
MutteriSiipimutterin nailonosa
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertti
Siipiväli1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAT1 siipimutteri Nylon sisäosa 5/16-24, 20PK
€94.87 /pakkaus