BRADLEY B033612-205 Pohjasarja 3 runko leveä W 36 D 12 musta | AC4DTH 2YY88

BRADLEY B033612-205 Pohjasarja 3 Runko Leveä L 36 S 12 Musta

Varastossa
Tuote: AC4DTH Malli: B033612-205Ristiviite: 2YY88

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 kehyksen leveä pohjasarja
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys36 "
Alaluokka3 kehyksen leveä pohjasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
BRADLEY B033615-205 Pohjasarja 3 runko leveä W 36 D 15 musta | AC4DTJ 2YY89 B033615-20515 "36 "€181.94
BRADLEY B033618-205 Pohjasarja 3 Runko Leveä L 36 S 18 Musta | AC4DTK 2YY90 B033618-20518 "36 "€189.05
BRADLEY B034518-205 Pohjasarja 3 runko leveä W 45 D 18 musta | AC4DTL 2YY91 B034518-20518 "45 "€196.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY B033612-205 Pohjasarja 3 Runko Leveä L 36 S 12 Musta
€173.00 / yksikkö