BRADLEY B034518-205 Pohjasarja 3 runko leveä W 45 D 18 musta | AC4DTL 2YY91

BRADLEY B034518-205 Pohjasarja 3 Runko Leveä L 45 S 18 Musta

Varastossa
Tuote: AC4DTL Malli: B034518-205Ristiviite: 2YY91

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 kehyksen leveä pohjasarja
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus3"
kokonaisleveys45 "
Alaluokka3 kehyksen leveä pohjasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
BRADLEY B033612-205 Pohjasarja 3 runko leveä W 36 D 12 musta | AC4DTH 2YY88 B033612-20512 "36 "€173.00
BRADLEY B033615-205 Pohjasarja 3 runko leveä W 36 D 15 musta | AC4DTJ 2YY89 B033615-20515 "36 "€181.94
BRADLEY B033618-205 Pohjasarja 3 Runko Leveä L 36 S 18 Musta | AC4DTK 2YY90 B033618-20518 "36 "€189.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY B034518-205 Pohjasarja 3 Runko Leveä L 45 S 18 Musta
€196.26 / yksikkö