Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 104000A01F120 4-nastainen johtosarja Naaras | AE2ZCJ 5AA44

BRAD HARRISON 104000A01F120 johdinsarja, 4-nastainen naaras

Varastossa
Tuote: AE2ZCJ Malli: 104000A01F120Ristiviite: 5AA44

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus12ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 17 / 8-16
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite600 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräMaks. VahvistimetMaks. JänniteJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
BRAD HARRISON 102000A01F120 2-nastainen johtosarja Naaras | AB9QDD 2FIP3 102000A01F120213600 VAC/DC216AWG€58.70
BRAD HARRISON 102002A01F120 Johtosarja 2-nastainen pistoke Uros | AB9QDF 2FI7 102002A01F120213600 VAC/DC216AWG€58.52
BRAD HARRISON 106000A01F120 6-nastainen johtosarja Naaras | AB9QDH 2FI9 106000A01F12068600 VAC/DC616AWG€106.37
BRAD HARRISON 106002A01F120 Johtosarja 6-nastainen pistoke Uros AB9QDK 2ENR4 106002A01F12068600 VAC/DC616AWG€150.83
BRAD HARRISON 207000A01F120 Johdinsarja 7 -nastainen liitin naaras | AB9QDY 2 -VALIKKO 8 207000A01F12078600 VAC/DC716AWG€158.59
BRAD HARRISON 207002A01F120 Johdinsarja 7 -napainen pistoke, uros | AB9QEA 2ENV3 207002A01F12078600 VAC/DC716AWG€160.91
BRAD HARRISON 208002A01F120 Johtosarja 8-nastainen pistoke Uros AB9QEE 2ENV9 208002A01F12087600 VAC/DC816AWG€177.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 104000A01F120 johdinsarja, 4-nastainen naaras
€83.17 / yksikkö