Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5VPC7 Jobber Drill 7/16 tuuman kovametalli 118 astetta | AE6WZX

WESTWARD 5VPC7 Jobber-pora, 7/16 tuuman kovametalli, 118 astetta

Varastossa
Tuote: AE6WZX Malli: 5VPC7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber -pora
Desimaaliekvivalentti0.4375
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunKirkas viimeistely
Huilun pituus2.875 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliKovametalliteräs
Kokonaispituus4.5 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1458
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5TVX8 Jobber -pora 1/16 tuuman kovametalli 118 astetta | AE6LTM 5TVX80.0625Murto-tuuma7 / 8 "1.875 "1 / 16 "€9.74
WESTWARD 5TVY0 Jobber -pora 3/32 tuuman kovametallia, 118 astetta | AE6LTP 5TVY0--1.25 "2.25 "3 / 32 "€16.77
WESTWARD 5TVY1 Jobber -pora 7/64 tuuman kovametalli 118 astetta | AE6LTQ 5TVY10.1094Murto-tuuma1.5 "2.625 "7 / 64 "€17.42
WESTWARD 5TVY2 puomipora 1/8 tuuman kovametalli 118 astetta | AE6LTR 5TVY20.1250Murto-tuuma1.25 "2.25 "1 / 8 "€27.22
WESTWARD 5TVY4 puomipora 5/32 tuuman kovametalli 118 astetta | AE6LTU 5TVY40.1562Murto-tuuma1.375 "2.5 "5 / 32 "€27.62
WESTWARD 5TVY5 Jobber -pora 11/64 tuuman kovametalli 118 astetta | AE6LTV 5TVY5--1.375 "2.75 "11/64€34.73
WESTWARD 5VPA1 puomipora 3/16 tuuman kovametalli 118 astetta | AE6WZF 5VPA10.1875Murto-tuuma1.625 "2.25 "3 / 16 "€37.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5VPC7 Jobber-pora, 7/16 tuuman kovametalli, 118 astetta
€173.55 / yksikkö