Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOUTON OPTICAL 250-01-F020 Suojalasit Sumu / Naarmu Musta | AH7AAE 36MY42

BOUTON OPTICAL 250-01-F020 Sumu-/Naarmuuntumattomat suojalasit Musta

Varastossa
Tuote: AH7AAE Malli: 250-01-F020Ristiviite: 36MY42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysAnti-Fog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoOne Size
Tyylikehyksetön
Temppelin väriMusta
Temppelityylilasta
UV-suoja99.99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Kyllä
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
BOUTON OPTICAL 250-01-F021 Suojalasit Harmaa Sumua/Naarmuuntumaton Musta | AH7AAF 36MY43 250-01-F021Harmaa€7.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-01-F020 Sumu-/Naarmuuntumattomat suojalasit Musta
€7.30 / yksikkö