Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TSI0310075S0-010P Peukaloruuvilapio 5/16-18 3/4 pituus, 10PK | AD7LDV 4FAF9

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P Peukaloruuvilapio 5/16-18 3/4" pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AD7LDV Malli: TSI0310075S0-010PRistiviite: 4FAF9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, tyyppi S
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.75 - 0.78 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.67 - 0.7 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.56 - 0.59 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P Peukaloruuvilapio 5/16-18 3/4" pituus, 10PK
€18.40 /pakkaus