DAYTON Valaistut valintakytkimet, 2 asentoa


Suodattaa
Toiminta: Ylläpidetty / ylläpidetty , Perusmateriaali: Metalli , Kehys: Kromi painevalettu alumiini , IP-luokitus: Ei arvioitu , Lamppumoduulin tyyppi: Moduulia ei sisälly toimitukseen , Lamppumoduulin jännite: Moduulia ei sisälly toimitukseen , Lampun tyyppi: LED , Lampun jännite: Ei sovellettavissa , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4x , Vaihtolamppu: Ei sovellettavissa , Koko: 22mm , Operaattorin tyyppi: Vipu
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30G289
Vihreä€50.05
B
30G291
Keltainen€45.41

Valaistut valintakytkimet, 2 asentoa

Daytonin valaistuja valintakytkimiä, joissa on 2 asentoa, käytetään koneiden ohjaamiseen eri asetuksilla. Näissä yksiköissä on valaistu painike näkyvyyttä ja käyttöä varten savuisessa, hämärässä tai vastaavassa ympäristössä, mikä auttaa työntekijöitä tunnistamaan, onko kone päällä vai pois päältä. Niissä on kromikehys ja polykarbonaattinen käyttöpäärakenne suojaamaan vierailta epäpuhtauksilta. Niitä on saatavana vihreä/punainen LED-merkkivalo, joka ilmoittaa koneen toimintatilan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?