Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR XFCBB25 kytkinsisäke, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073

BOSTON GEAR XFCBB25 Kytkinsisä, Bost-Bronz

Varastossa
Tuote: AC2LUD Malli: XFCBB25Ristiviite: 2L073
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
€108.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyllä kyllästetty hämähäkki
Kytkimen kokoFC25
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2.9
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min8.6
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min1.4
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min19.7
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min24.8
Max. vääntömomentti1800 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-60 ja 250
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)3/4-1-3/8
TyyppiBost pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. vääntömomenttiHinta
BOSTON GEAR XFCBB12 Kytkinsisä, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 in. Lbs.€68.30
BOSTON GEAR XFCBB15 kytkinsisäke, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 in. Lbs.€67.59
BOSTON GEAR XFCBB20 Kytkinsisä, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 in. Lbs.€86.19
BOSTON GEAR XFCBB30 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 in. Lbs.€129.64
BOSTON GEAR XFCBB38 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 in. Lbs.€162.79
BOSTON GEAR XFCBB45 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 in. Lbs.€280.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR XFCBB25 Kytkinsisä, Bost-Bronz
€108.37 / yksikkö