Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR XFCBB38 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079

BOSTON GEAR XFCBB38 Kytkinsisä, Bost-Bronz

Varastossa
Tuote: AC2LUK Malli: XFCBB38Ristiviite: 2L079

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyllä kyllästetty hämähäkki
Kytkimen kokoFC38
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min11.1
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min33.3
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min5.6
Max. vääntömomentti7000 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-60 ja 250
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)1-1/4-1-7/8
TyyppiBost pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. vääntömomenttiHinta
BOSTON GEAR XFCBB12 Kytkinsisä, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 in. Lbs.€68.30
BOSTON GEAR XFCBB15 kytkinsisäke, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 in. Lbs.€67.59
BOSTON GEAR XFCBB20 Kytkinsisä, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 in. Lbs.€86.19
BOSTON GEAR XFCBB25 kytkinsisäke, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 in. Lbs.€108.37
BOSTON GEAR XFCBB30 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 in. Lbs.€129.64
BOSTON GEAR XFCBB45 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 in. Lbs.€280.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR XFCBB38 Kytkinsisä, Bost-Bronz
€162.79 / yksikkö