Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR XFCBB45 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082

BOSTON GEAR XFCBB45 Kytkinsisä, Bost-Bronz

Varastossa
Tuote: AC2LUN Malli: XFCBB45Ristiviite: 2L082

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€280.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyllä kyllästetty hämähäkki
Kytkimen kokoFC45
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min17.5
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min8.7
Max. vääntömomentti11000 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-60 ja 250
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)1-3/4-2-1/8
TyyppiBost pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. vääntömomenttiHinta
BOSTON GEAR XFCBB12 Kytkinsisä, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 in. Lbs.€68.30
BOSTON GEAR XFCBB15 kytkinsisäke, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 in. Lbs.€67.59
BOSTON GEAR XFCBB20 Kytkinsisä, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 in. Lbs.€86.19
BOSTON GEAR XFCBB25 kytkinsisäke, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 in. Lbs.€108.37
BOSTON GEAR XFCBB30 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 in. Lbs.€129.64
BOSTON GEAR XFCBB38 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 in. Lbs.€162.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR XFCBB45 Kytkinsisä, Bost-Bronz
€280.86 / yksikkö