Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR XFCBB15 kytkinsisäke, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067

BOSTON GEAR XFCBB15 Kytkinsisä, Bost-Bronz

Varastossa
Tuote: AC2LTX Malli: XFCBB15Ristiviite: 2L067

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyllä kyllästetty hämähäkki
Kytkimen kokoFC15
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.8
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min9.1
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min13.9
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min2.4
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min0.40
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min5.5
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min6.9
Max. vääntömomentti500 in. Lbs.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-60 ja 250
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)1 / 2-7 / 8
TyyppiBost pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. vääntömomenttiHinta
BOSTON GEAR XFCBB12 Kytkinsisä, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 in. Lbs.€68.30
BOSTON GEAR XFCBB20 Kytkinsisä, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 in. Lbs.€86.19
BOSTON GEAR XFCBB25 kytkinsisäke, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 in. Lbs.€108.37
BOSTON GEAR XFCBB30 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 in. Lbs.€129.64
BOSTON GEAR XFCBB38 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 in. Lbs.€162.79
BOSTON GEAR XFCBB45 Kytkimen sisäosa, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 in. Lbs.€280.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR XFCBB15 Kytkinsisä, Bost-Bronz
€67.59 / yksikkö