PARKER Muunnosadapteri


Suodattaa
Rungon materiaali: Hiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitys , Liitäntätyyppi: SAE-ORB x FNPT , Suorittaa loppuun: Kromi 6 vapaa pinnoitettu , Materiaali: Teräs , Temp. Alue: -30 - 250 astetta F
TyyliMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
10-3 / 4 F5OG-S
-4000 psi--
Tarjouspyyntö
B
16-3 / 4 F5OG-S
1.5 "4000 psi1-5/16-12 x 3/4"€16.68
B
12-3 / 8 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 3/8"€14.04
B
12-1 / 2 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 1/2"€11.73
B
10-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"€10.85
B
8-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€9.36
B
12-3 / 4 F5OG-S
1.375 "4000 psi1-1/16-12 x 3/4"€12.82
B
16-1 F5OG-S
1.625 "3000 psi1-5/16-12 x 1"€22.76
B
20-1 F5OG-S
1.875 "3000 psi1-5/8-12 x 1"€34.58
B
20-1 1/4 F5OG-S
2"3000 psi1-5/8-12 x 1-1/4"€40.86
B
24-1 1/2 F5OG-S
2.25 "2000 psi1-7/8-12 x 1-1/2"€67.96
B
24-1 1/4 F5OG-S
2.125 "2500 psi1-7/8-12 x 1-1/4"€118.03
B
24-1 F5OG-S
2.125 "3000 psi1-7/8-12 x 1"€48.83
B
32-2 F5OG-S
2.875 "2000 psi2-1/2-12 x 2"€197.86
B
4-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€11.03
B
6-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€6.16
B
8-1 / 4 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€9.56
B
8-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€7.48
B
6-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€11.69
B
4-1 / 8 F5OG-S
9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€9.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?