Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH ORG53-RED säilytyslaatikko punainen/harmaa 1-3/4 tuuman korkeus | AH2YKP 30RW55

BOSCH ORG53-RED säilytyslaatikko punainen/harmaa 1-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH2YKP Malli: ORG53-REDRistiviite: 30RW55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBin Cup
VäriPunainen / harmaa
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys13.5 "
TyyliLokerolaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BOSCH ORG1A-RED säilytyslaatikko punainen/harmaa 2-1/2 tuuman korkeus | AH2YKM 30RW53 ORG1A-PUNAINENPunainen / harmaa2.5 "12.75 "16.25 "€67.02
BOSCH ORG1A-YELLOW säilytyslaatikko keltainen/harmaa 2-1/2 tuuman korkeus | AH2YKN 30RW54 ORG1A-KELTAINENKeltainen / Harmaa2.5 "12.75 "16.25 "€62.92
BOSCH ORG72-RED Säilytyslaatikko punainen/harmaa 2-3/4 tuuman korkeus | AH2YKQ 30RW56 ORG72-PUNAINENPunainen / harmaa2.75 "10.5 "13.5 "€44.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH ORG53-RED säilytyslaatikko punainen/harmaa 1-3/4 tuuman korkeus
€47.57 / yksikkö