Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOB VENTTIILI R700L-3/4 Laipioon kiinnitettävä uimuriventtiili, 1/4 tuumaa -20 tangon kierre, messinki | CD2FFT 48RJ97

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 laipioon kiinnitettävä uimuriventtiili, 1/4 tuumaa - 20 tangon kierre, messinki

Varastossa
Tuote: CD2FFT Malli: R700L-3/4Ristiviite: 48RJ97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Asennusväliseinä
Rodin pituus2"
Tangon lanka1 / 4 "-20
Koko3 / 4 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)32.5 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)40 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)65 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)85 psi
Venttiilin materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokoHinta
BOB VENTTIILI R700L-1/2 Laipioon kiinnitettävä uimuriventtiili, 1/4 tuumaa -20 tangon kierre, messinki | CD2FFR 48RJ96 R700L-1/2125 psi1 / 2 "€68.66
BOB VALVE R700-1/2 uimuriventtiili, laipiokiinnitys, 1/2 tuuman koko, MNPT, 18 GPM venttiilin virtaus | CN9TCW 48RJ93 R700-1 / 2--€80.44
BOB VALVE R700-3/4 uimuriventtiili, laipiokiinnitys, 3/4 tuuman koko, MNPT, 32.5 GPM venttiilin virtaus | CN9TCX 48RJ94 R700-3 / 4--€108.22
BOB VENTTIILI R700L-3/8 uimuriventtiili, laipiokiinnitys, 3/8 tuuman koko, MNPT, 11.5 GPM venttiilin virtaus | CN9TCY 48RJ95 R700L-3/8--€67.84
BOB VENTTIILI R605T-1-1/2 uimuriventtiili, putkikiinnitys, 1 1/2 tuuman koko, FNPT, 152 GPM venttiilin virtaus | CN9TCZ 48RJ99 R605T-1-1/2--€184.77
BOB VENTTIILI R605T-1-1/4 uimuriventtiili, putkikiinnitys, 1 1/4 tuuman koko, FNPT, 152 GPM venttiilin virtaus | CN9TDA 48RJ98 R605T-1-1/4--€169.88
BOB VALVE R400-1 uimuriventtiili, putkikiinnitys, 1 tuuman koko, MNPT, 61 GPM venttiilin virtaus, 180° F Max. Lämpö | CN9TDB 48RJ92 R400-1--€79.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 laipioon kiinnitettävä uimuriventtiili, 1/4 tuumaa - 20 tangon kierre, messinki
€85.64 / yksikkö