Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOB VENTTIILI R700L-1/2 Laipioon kiinnitettävä uimuriventtiili, 1/4 tuumaa -20 tangon kierre, messinki | CD2FFR 48RJ96

CDI CONTROL DEVICES R700L-1/2 laipioon kiinnitettävä uimuriventtiili, 1/4 tuumaa - 20 tangon kierre, messinki

Varastossa
Tuote: CD2FFR Malli: R700L-1/2Ristiviite: 48RJ96
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
€63.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Asennusväliseinä
Rodin pituus2"
Tangon lanka1 / 4 "-20
Koko1 / 2 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)18 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)22 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)65 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)85 psi
Venttiilin materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokoHinta
BOB VENTTIILI R700L-3/4 Laipioon kiinnitettävä uimuriventtiili, 1/4 tuumaa -20 tangon kierre, messinki | CD2FFT 48RJ97 R700L-3/4100 psi3 / 4 "€73.76
BOB VALVE R700-1/2 uimuriventtiili, laipiokiinnitys, 1/2 tuuman koko, MNPT, 18 GPM venttiilin virtaus | CN9TCW 48RJ93 R700-1 / 2--€75.67
BOB VALVE R700-3/4 uimuriventtiili, laipiokiinnitys, 3/4 tuuman koko, MNPT, 32.5 GPM venttiilin virtaus | CN9TCX 48RJ94 R700-3 / 4--€93.20
BOB VENTTIILI R700L-3/8 uimuriventtiili, laipiokiinnitys, 3/8 tuuman koko, MNPT, 11.5 GPM venttiilin virtaus | CN9TCY 48RJ95 R700L-3/8--€62.55
BOB VENTTIILI R605T-1-1/2 uimuriventtiili, putkikiinnitys, 1 1/2 tuuman koko, FNPT, 152 GPM venttiilin virtaus | CN9TCZ 48RJ99 R605T-1-1/2--€159.14
BOB VENTTIILI R605T-1-1/4 uimuriventtiili, putkikiinnitys, 1 1/4 tuuman koko, FNPT, 152 GPM venttiilin virtaus | CN9TDA 48RJ98 R605T-1-1/4--€150.35
BOB VALVE R400-1 uimuriventtiili, putkikiinnitys, 1 tuuman koko, MNPT, 61 GPM venttiilin virtaus, 180° F Max. Lämpö | CN9TDB 48RJ92 R400-1--€68.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R700L-1/2 laipioon kiinnitettävä uimuriventtiili, 1/4 tuumaa - 20 tangon kierre, messinki
€63.26 / yksikkö