BLUCHER P4-9.8-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 4 x 9 jalkaa 10-1 / 8 Tuumaa | AA6QXP 14N958

BLUCHER P4-9.8-316 putki 316 ruostumaton teräs 4 x 9 jalkaa 10-1/8 tuumaa

Tuote: AA6QXP Malli: P4-9.8-316Ristiviite: 14N958
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€744.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiPush-Fit
Sisällä Dia.3-31 / 32 "
Pituus108 "
Materiaali316 ruostumatonta terästä EPDM-tiivisteellä
Dia ulkopuolella.4"
Putken koko4"
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)305.56
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7304490005
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
BLUCHER P2-0.8-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 2 x 9-13 / 16 In | AA6QXC 14N947 P2-0.8-3161-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"€78.16
BLUCHER P2-2.5-316 Putki 316 ruostumaton teräs 2 x 2 jalkaa 5-1/2 tuumaa | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"€175.42
BLUCHER P2-4.9-316 putki 316 ruostumaton teräs 2 x 4 jalkaa 11-1 / 8 tuumaa | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"€314.69
BLUCHER P2-9.8-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 2 x 9 jalkaa 10-1 / 8 Tuumaa | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"€505.29
Tarjouspyyntö
BLUCHER P3-0.8-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 3 x 9-13 / 16 In | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"€87.70
BLUCHER P3-2.5-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 3 x 2 jalkaa 5-1 / 2 Tuumaa | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31 / 32 "24 "3"3"€196.69
BLUCHER P3-4.9-316 Putki 316 ruostumaton teräs 3 x 4 jalkaa 11-1/8 tuumaa | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"€330.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER P4-9.8-316 putki 316 ruostumaton teräs 4 x 9 jalkaa 10-1/8 tuumaa
€744.00 / yksikkö