Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER P2-0.8-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 2 x 9-13 / 16 In | AA6QXC 14N947

BLUCHER P2-0.8-316 putki 316 ruostumaton teräs 2 x 9-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6QXC Malli: P2-0.8-316Ristiviite: 14N947

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiPush-Fit
Sisällä Dia.1-31 / 32 "
Pituus9 13 / 16 "
Materiaali316 ruostumatonta terästä EPDM-tiivisteellä
Dia ulkopuolella.2"
Putken koko2"
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7304490005
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
BLUCHER P2-2.5-316 Putki 316 ruostumaton teräs 2 x 2 jalkaa 5-1/2 tuumaa | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"€175.42
BLUCHER P2-4.9-316 putki 316 ruostumaton teräs 2 x 4 jalkaa 11-1 / 8 tuumaa | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"€314.69
BLUCHER P2-9.8-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 2 x 9 jalkaa 10-1 / 8 Tuumaa | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"€505.29
Tarjouspyyntö
BLUCHER P3-0.8-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 3 x 9-13 / 16 In | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"€87.70
BLUCHER P3-2.5-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 3 x 2 jalkaa 5-1 / 2 Tuumaa | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31 / 32 "24 "3"3"€196.69
BLUCHER P3-4.9-316 Putki 316 ruostumaton teräs 3 x 4 jalkaa 11-1/8 tuumaa | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"€330.23
BLUCHER P3-9.8-316 Putki 316 Ruostumaton teräs 3 x 9 jalkaa 10-1 / 8 Tuumaa | AA6QXK 14N954 P3-9.8-3162-31 / 32 "108 "3"3"€564.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER P2-0.8-316 putki 316 ruostumaton teräs 2 x 9-13/16 tuumaa
€78.16 / yksikkö