BLICKLE LP 267R-ST kääntyvä pneumaattinen pyörä, jossa kokonaislukitus 550 Lb | AB6VZF 22N205

BLICKLE LP 267R-ST kääntyvä pneumaattinen pyörä, jossa kokonaislukitus 550 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VZF Malli: LP 267R-STRistiviite: 22N205

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä Total-Lockilla
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiKeskitetty
Navan leveys2-15 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli5-1/2 x 5-1/2"
Kuormitusluokitus550 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Pultinreikien ulkopuolella5-1/2 x 5-1/2"
Kokonaiskorkeus12.125 "
Levyn koko6-7/8 x 6-7/8"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiD
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.5"
Renkaan paksuus2-1 / 2 "
PolkeaSiksak-profiili
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija10.25 "
Pyörän leveys3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu kantamaan kuormia tarjoamalla iskunvaimennus iskuilta ja tärinältä; kestää jopa 550 paunan kuormia
    • Sinkitty teräsrakenne ja asennuslevy, jonka avulla laite voi rullata; ihanteellinen käytettäväksi vaunuissa, kuorma-autoissa ja nukkeissa
    • Sisältää kokonaislukitusjarrun, joka estää vaunun liikkumisen ja välttää onnettomuuksia
    • Varustettu kevyillä pyörillä, joissa on ilmatäytteiset renkaat ja kaksoispallonivelet, jotka pystyvät pyörimään 360 astetta vapaata liikkumista varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPolkeaHinta
BLICKLE LP 267R kääntyvä pneumaattinen pyörä 550 lb 10.25 tuumaa | AB6VZD 22N203 LP 267RKääntyvä pneumaattinen pyöräSiksak€266.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LP 267R-ST kääntyvä pneumaattinen pyörä, jossa kokonaislukitus 550 Lb
€446.05 / yksikkö