TARKISTAJAT FS5X-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa Sisältää lipun AA7MVW 16D793

CHECKERS FS5X-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa Sisältää lipun

Varastossa
Tuote: AA7MVW Malli: FS5X-QD-ORistiviite: 16D793

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliKuitulasi
Kokonaiskorkeus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusHinta
TARKISTAJAT FS3X-QD-O Varoituspiiska 3 jalkaa sisältää lipun | AA7MVR 16D789 FS3X-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippu3ft.€114.03
TARKISTAJAT FS6XL-QD-O -varoituspiiska 6 jalkaa sisältää lipun AA7MVZ 16D796 FS6XL-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippu6ft.€179.13
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS6X-QD-O Varoituspiiska 6 jalkaa Sisältää lipun | AA7MWA 16D797 FS6X-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippu6ft.€136.95
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS8X-QD-O -varoituspiiska heijastavalla x-lipulla 8 jalkaa AA7MWL 16D808 FS8X-QD-OValkoinen8ft.€129.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS5X-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa Sisältää lipun
€127.76 / yksikkö