BLICKLE LP 267R kääntyvä pneumaattinen pyörä 550 lb 10.25 tuumaa | AB6VZD 22N203

BLICKLE LP 267R kääntyvä pneumaattinen pyörä 550 Lb 10.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6VZD Malli: LP 267RRistiviite: 22N203

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiKeskitetty
Navan leveys2-15 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli5-1/2 x 5-1/2"
Kuormitusluokitus550 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Pultinreikien ulkopuolella5-1/2 x 5-1/2"
Kokonaiskorkeus12.125 "
Levyn koko6-7/8 x 6-7/8"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiD
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.5"
Renkaan paksuus2-1 / 2 "
PolkeaSiksak
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija10.25 "
Pyörän leveys3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3775
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPolkeaHinta
BLICKLE LP 267R-ST kääntyvä pneumaattinen pyörä, jossa kokonaislukitus 550 Lb | AB6VZF 22N205 LP 267R-STKääntyvä pneumaattinen pyörä Total-LockillaSiksak-profiili€446.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LP 267R kääntyvä pneumaattinen pyörä 550 Lb 10.25 tuumaa
€266.18 / yksikkö