BLICKLE GST 250 / 25K-B34 pyöränpyörä 2645 paunaa 10 D x 2-3 / 8 tuumaa | AD3PXE 40L512

BLICKLE GST 250/25K-B34 Pyörä 2645 Lb. 10 D x 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3PXE Malli: GST 250/25K-B34Ristiviite: 40L512

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.3/4'
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHopea
YdinmateriaaliValurauta
durometer75 Ranta A
Sopii akselille3 / 4 "
Navan pituus2.75 "
Navan leveys2-7 / 8 "
Kuormitusluokitus2645 lb
AvainholkkiMukana
Temp. alue-13 - 158 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHopea
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9885
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiTemp. aluePyörän väriHinta
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 pyöränpyörä 660 paunaa. 3 D x 1-1 / 4 tuumaa | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1/2'300-999 paunaa660 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€21.67
BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 pyörän 1100 paunaa. 4 D x 1-1 / 2 tuumaa | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1/2'1000-2999 paunaa1100 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€26.09
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 pyöränpyörä 1650 lb. 5 D x 2 tuumaa | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2'1000-2999 paunaa1650 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€56.56
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 pyöränpyörä 1760 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2'1000-2999 paunaa1760 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€80.72
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 pyörän pyörät 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000-2999 paunaa2200 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€45.40
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 pyöränpyörä 2750 Lb. 4 S x 1-3 / 8 Tuumaa | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000-2999 paunaa2750 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€73.54
BLICKLE GSPO 101 / 25K-B34 Pyöränpyörä 3300 Lb. 4 D x 2 tuumaa | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000-5999 paunaa3300 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€104.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE GST 250/25K-B34 Pyörä 2645 Lb. 10 D x 2-3/8 tuumaa
€565.74 / yksikkö