Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 pyörän 1100 paunaa. 4 D x 1-1 / 2 tuumaa | AD3PVZ 40L477

BLICKLE SPO 100/15K-B12 Pyörä 1100 Lb. 4 D x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3PVZ Malli: SPO 100/15K-B12Ristiviite: 40L477

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1/2'
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriValkoinen
YdinmateriaaliNylon
durometer70 Ranta D
Sopii akselille1 / 2 "
Navan leveys1-7 / 8 "
Kuormitusluokitus1100 lb
AvainholkkiMukana
Temp. alue-13 - 176 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriValkoinen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3425
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiTemp. aluePyörän väriHinta
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 pyöränpyörä 660 paunaa. 3 D x 1-1 / 4 tuumaa | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1/2'300-999 paunaa660 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€21.67
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 pyöränpyörä 1650 lb. 5 D x 2 tuumaa | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2'1000-2999 paunaa1650 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€56.56
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 pyöränpyörä 1760 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2'1000-2999 paunaa1760 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€80.72
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 pyörän pyörät 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000-2999 paunaa2200 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€45.40
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 pyöränpyörä 2750 Lb. 4 S x 1-3 / 8 Tuumaa | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000-2999 paunaa2750 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€73.54
BLICKLE GSPO 101 / 25K-B34 Pyöränpyörä 3300 Lb. 4 D x 2 tuumaa | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000-5999 paunaa3300 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€104.75
BLICKLE GSPO 125 / 25K-B34 pyörän 4400 paunaa 5 D x 2 tuumaa | AD3PWH 40L486 GSPO 125 / 25K-B34-3/4'3000-5999 paunaa4400 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€85.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE SPO 100/15K-B12 Pyörä 1100 Lb. 4 D x 1-1/2 tuumaa
€26.09 / yksikkö