Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLANCETT B110-750-1 / 2 Virtausmittarin turbiini 15 Gpm 1/2 tuuman Mnpt | AE9YWQ 6NZT1

BLANCETT B110-750-1/2 Virtausmittarin turbiini 15 Gpm 1/2 tuuman Mnpt

Varastossa
Tuote: AE9YWQ Malli: B110-750-1/2Ristiviite: 6NZT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,341.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus1% lukemisesta
kammio Materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden koko1/2 MNPT
Asennus1/2 "MNPT
VirtausmateriaaliVesi ja matalan viskositeetin nesteet
Virtausalue2-15 gpm
Putken koko1 / 2 "
GPM max.15
Korkeus3"
Kotelo316 Ruostumaton teräs
Pituus3"
Max. Paine5000 psi
Maks. Lämpötila350 F
Max. Viskositeetti400 SSU
ulostuloTaajuus
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)18
Pulssit per gallona3300
Akselin materiaaliVolframikarbidia
Lämpötila350 astetta F
TyyppiTurbiini
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteyden kokoVirtausaluePutken kokoKorkeusKoteloPituusMax. PaineHinta
BLANCETT B110-375-1 / 2 Virtausmittarin turbiini 0.3 Gpm 1/2 tuuman Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 - 3 gpm1 / 2 "3"316 Ruostumaton teräs3"5000 psi€1,421.40
BLANCETT B110-500-1 / 2 virtausmittarin turbiini 7.5 Gpm 1/2 tuuman tuotto | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 - 7.5 gpm1 / 2 "3"316 Ruostumaton teräs3"5000 psi€1,473.81
BLANCETT B110-375 Virtausmittarin turbiini 3gpm 1 tuuman Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6 - 3 gpm1"3"316 Ruostumaton teräs4"5000 psi€1,407.72
BLANCETT B110-500 Virtausmittarin turbiini 7.5 gpm 1 tuuman Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 - 7.5 gpm1"3"316 Ruostumaton teräs4"5000 psi€1,342.87
BLANCETT B110-750 Virtausmittari Turbinegpm 15gpm 1 Tuumainen Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2-15 gpm1"3"316 Ruostumaton teräs4"5000 psi€1,379.12
BLANCETT B110-875 Virtausmittarin turbiini 30 gpm 1 tuuman Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3-30 gpm1"3"316 Ruostumaton teräs4"5000 psi€1,365.53
BLANCETT B111-110 Virtausmittarin turbiini 50 gpm 1 tuuman Mnpt | AE9YWW 6NZT6 B111-1101.88 "1 MNPT5-50 gpm1"3"316 Ruostumaton teräs4"5000 psi€1,071.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLANCETT B110-750-1/2 Virtausmittarin turbiini 15 Gpm 1/2 tuuman Mnpt
€1,341.60 / yksikkö