Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKBURN (T&B) L400-BB mekaaninen liitin 500 kcmil - 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07

BLACKBURN (T&B) L400-BB mekaaninen liitin 500 kcmil - 4/0 AWG

Varastossa
Tuote: AH9KBY Malli: L400-BBRistiviite: 3LR07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Connector TypeKompakti
Pään tyyliHylsy
Pituus3"
MateriaaliPronssi
Maks. Johtimen koko500 kcmil säikeinen
Min. Johtimen koko4/0 AWG säikeinen
RuuvimateriaaliSinkitty teräs
Nastan koko9 / 16 "
Leveys1.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimien lukumäärä: 1
    • Reikien määrä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään tyyliPituusMateriaaliMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BLACKBURN (T&B) L250 Mechanicl-liitin Pienikokoinen 250 kcmil - 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Pistorasia1.95 "Elektrolyyttinen kupari250 kcmil säikeinen6 AWG säikeinen13 / 32 "0.94 "€28.70
BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl-liitin Kompakti 8 - 14 AWG 1 -johdin | AH9KBX 3LR06 L35ura-0.81 "Elektrolyyttinen kupari8 AWG säikeinen14 AWG kiinteä13 / 64 "0.38 "€4.36
BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl-liitin Kompakti 4 - 14 AWG 1 -johdin | AH9KBZ 3LR08 L70ura-1.13 "Elektrolyyttinen kupari4 AWG säikeinen14 AWG kiinteä9 / 32 "0.53 "€6.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKBURN (T&B) L400-BB mekaaninen liitin 500 kcmil - 4/0 AWG
€64.90 / yksikkö