Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl-liitin Kompakti 4 - 14 AWG 1 -johdin | AH9KBZ 3LR08

BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl-liitin Kompakti 4 - 14 AWG 1 -johdin

Varastossa
Tuote: AH9KBZ Malli: L70Ristiviite: 3LR08

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Connector TypeKompakti
Pään tyyliura-
Pituus1.13 "
MateriaaliElektrolyyttinen kupari
Maks. Johtimen koko4 AWG säikeinen
Min. Johtimen koko14 AWG kiinteä
RuuvimateriaaliSinkitty teräs
Nastan koko9 / 32 "
Leveys0.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimien lukumäärä: 1
    • Reikien määrä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään tyyliPituusMateriaaliMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BLACKBURN (T&B) L250 Mechanicl-liitin Pienikokoinen 250 kcmil - 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Pistorasia1.95 "Elektrolyyttinen kupari250 kcmil säikeinen6 AWG säikeinen13 / 32 "0.94 "€28.70
BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl-liitin Kompakti 8 - 14 AWG 1 -johdin | AH9KBX 3LR06 L35ura-0.81 "Elektrolyyttinen kupari8 AWG säikeinen14 AWG kiinteä13 / 64 "0.38 "€4.49
BLACKBURN (T&B) L400-BB mekaaninen liitin 500 kcmil - 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-BBHylsy3"Pronssi500 kcmil säikeinen4/0 AWG säikeinen9 / 16 "1.41 "€69.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl-liitin Kompakti 4 - 14 AWG 1 -johdin
€6.08 / yksikkö