BIL-JAX DL125 Kipsilevynostin Maxium Lifting H 144 tuumaa | AD2FTM 3NZG1

BIL-JAX DL125 Drywall Lift Suurin nostokorkeus 144 tuumaa

Tuote: AD2FTM Malli: DL125Ristiviite: 3NZG1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,945.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevynostin
Pohjajalat ulkopuolella Dia.30 "
Pyörä Dia.4"
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.144 "
Nostokorkeus min.60 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä3
Kokonaiskorkeus144 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytetty korkeus (30 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
BIL-JAX DL100 Kipsilevynostin Maxium Lifting H 120 tuumaa | AD2FTL 3NZF9 DL100120 "60 "200 lb120 "€1,735.41
Tarjouspyyntö
BIL-JAX DL150 Kipsilevynostin Maxium Lifting H 180 tuumaa | AD2FTN 3NZG2 DL150180 "78 "160 lb180 "€3,102.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX DL125 Drywall Lift Suurin nostokorkeus 144 tuumaa
€2,945.49 / yksikkö