BIL-JAX DL100 Kipsilevynostin Maxium Lifting H 120 tuumaa | AD2FTL 3NZF9

BIL-JAX DL100 Drywall Lift Suurin nostokorkeus 120 tuumaa

Tuote: AD2FTL Malli: DL100Ristiviite: 3NZF9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,735.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevynostin
Pohjajalat ulkopuolella Dia.30 "
Pyörä Dia.4"
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.120 "
Nostokorkeus min.60 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä3
Kokonaiskorkeus120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytetty korkeus (30 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
BIL-JAX DL125 Kipsilevynostin Maxium Lifting H 144 tuumaa | AD2FTM 3NZG1 DL125144 "60 "200 lb144 "€2,945.49
Tarjouspyyntö
BIL-JAX DL150 Kipsilevynostin Maxium Lifting H 180 tuumaa | AD2FTN 3NZG2 DL150180 "78 "160 lb180 "€3,102.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX DL100 Drywall Lift Suurin nostokorkeus 120 tuumaa
€1,735.41 / yksikkö