BIL-JAX 0054-216 telinelankku 7 jalan pituus 4 tuuman korkeus | AE2ZEJ 5AA90

BIL-JAX 0054-216 Telinelaudoitus 7 jalkaa pituus 4 tuumaa korkeus

Tuote: AE2ZEJ Malli: 0054-216Ristiviite: 5AA90
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€344.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline
Korkeus4"
Pituus7ft.
Kantavuus75 paunaa neliömetriltä
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0054-216 Telinelaudoitus 7 jalkaa pituus 4 tuumaa korkeus
€344.09 / yksikkö